Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, acél, 45H, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
ISO 4027 acél, 45H, cinklamella bevonat
Cikksz. 5125166
EAN 4046777163919
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő: ≥ M6 – 480 ó*
- Átmérő ≥ M10 – 720 ó*
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ
A 45H szilárdsági osztály 450 HV szilárdságnak felel meg
A szabványos hegy szöge 90 C-os, a nagyon rövid csavaroké azonban 120 .
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Hegy:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.
Az ISO 4027 szabvány felváltja a DIN 914 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Csúcsátmérő (d2) | 1,5 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS3 |
Csúcsszög | 120 fok |
Szabványok | ISO 4027 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 45H |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hegy alakja | Hegy |
RoHS megfelelőség | Igen |