Beleggtykkelsesmåler, combi
Beleggtykkelsesmåler Combi
BELEGGTYKKELSEMÅLER (MY METER)
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enhåndsbetjening med flerfunksjonstast
- Automatisk bytte av underlag
Pålitelige, raske målinger uten kalibrering
- Brukeren kan også manuelt velge undelag
- Høy målenøyaktighet over hele måleområdet
- Bredt spekter av bruksområder takket være dobbel sonde (stål, jern og ikke-jernholdige metaller som aluminium, sink, kobber og messing)
- Kompakt design med integrert sensor
- Langvarig bruk med skånsom måling takket være polerte rubinmålehoder
- Innovativ teknologi: Hallsensorer og virvelstrømteknologi
- Lydsignal ved start av målingen
- Automatisk av/på-bryter
- Grafisk LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning indikerer målt verdi, batteristatus, måleenhet og driftsmodus
- Målevisning ca. 15 sekunder
Måleområde (FE/N Fe)
0–3000 μm (bytt mellom μm/mils)
Måling av tidstrinn
Individuell måling: 600 ms
Visning av mål
Fra 0,0 til 999 i µm, fra 1000 µm i mm
Minste måleflate
10 x 10 mm
Minste krumningsradius
- Konveks: 5 mm
- Konkav: 25 mm
Minste tykkelse på grunnmaterialet
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Målinger på plast er ikke mulig
På stål og jern (ferromagnetiske metaller) og ikke-magnetiske metaller, for eksempel aluminium, sink, kobber eller messing
Display | LCD |
Målenøyaktighet i % | 3 % |
Målefeil for lengde (+/-) | +/- 2 µm |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 50 °C |
Min. temperaturområde | 0 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Lengde | 100 mm |
Bredde | 60 mm |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.