Beizenfarbstift Sortiment

Beizenfarbstift Sortiment
RETUWACHS-SORT-BEIZENFARBSTIFT-10TLG

Art.-Nr. 09648907

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Beizenfarbstift Sortiment

Art.-Nr. 09648907

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.

Farbauswahl


Passende Grundfarben für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen



Hohe Lackierbarkeit


Mit jedem Lack überlackierbar



Schnelligkeit


Sofort einsatzbereit und schnell trocknend

Hinweis

Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben. Darf nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten – entsorgt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Lasierende Tinktur zum transparenten Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen bei Echtholz-Oberflächen. Schnelltrocknend, wischfest und überlackierbar. Für den Innenbereich empfohlen.

Anleitung

Korrekturstellen entfetten und anrauhen, um eine aufnahmefähige Oberfläche zu erzielen. Helle Kanten und Kratzer durch kurze Striche einfärben. Nur leicht aufdrücken und nicht nass arbeiten. Zu dunkle Farbtonwahl oder zu starker Farbauftrag kann durch leichtes Abwischen mit einem sauberen Tuch korrigiert werden. Den Stift nach Gebrauch sofort wieder verschließen. Nach dem Einfärben mit sprühnebelfreiem Klarlack matt (Art.-Nr. 08931882) oder seidenmattl (Art.-Nr. 08931883) zum Oberflächenschutz nachsprühen.

Chemische Basis

Tinte, Farbstofflösung

Dichte

0,9 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grifffestigkeit min.

5 min

Grifffestigkeit Bedingung

abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke

Staubtrockenzeit min.

1 min

Staubtrockenzeit max.

2 min

Zündtemperatur

270 °C

Flammpunkt min.

23 °C

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 Stck

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Beizenfarbstift Sortiment inklusive:

1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-KIRSCHBAUM-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-BUCHE/LAERCHE-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-ERLE-MITTEL-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-BIRNBAUM-DUNKEL-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-BRAUN-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-EICHE-RUSTIKAL-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-NUSSBAUM-MITTEL-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-NUSSBRAUN-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-MAHAGONI-DUNKEL-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
1 x
Beizenfarbstift

RETUSTI-BEIZE-TIEFSCHWARZ-7G

Beschreibung: Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zubehör- Sortiment für 964258900

OBFLAPO-SET-13TLG

x 1 Stück
Retuschierkasten

RETUKAST-12TLG

Zum Nachretuschieren von ausgebesserten Oberflächenbeschädigungen.
x 1 Stück
Klarlack

KLARLKSPR-MATT-NEBELFREI-400ML

Klarlack

KLARLKSPR-SEIDENMATT-NEBELFREI-400ML
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
Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen