Beizenfarbstift

Beizenfarbstift
RETUSTI-BEIZE-TIEFSCHWARZ-7G

Art.-Nr. 0890403410

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Beizenfarbstift

Art.-Nr. 0890403410

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen sowie zum Vorfärben von Schadstellen.

Große Farbauswahl


Passende Grundfarben für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.



Hohe Lackierbarkeit


Mit einer Vielzahl von Lacken überlackierbar.



Gute Haftbarkeit


  • Sehr gute Haftung auf Lack- und Holzoberflächen

  • Wisch- und kratzfest


Einfache und schnelle Anwendung


  • Kein Pinsel oder Farbtopf notwendig

  • Sofort einsatzbereit und schnell trocknend
Hinweis
  • Für den Innenbereich geeignet.

  • Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen.

  • Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen vom Originalton abweichen können.

  • Keine haftung auf PE/PP und bedingt gut auf UV-gehärteten Lack-Systemen und Pulverlack.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Lasierende Tinktur zum transparenten Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen bei Echtholz-Oberflächen. Schnelltrocknend, wischfest und überlackierbar. Für den Innenbereich empfohlen.

Anleitung

Korrekturstellen entfernen und anrauhen, um einen aufnahmefähige Oberfläche zu erzielen. Helle Kanten und Kratzer durch kurze Striche einfärben. Achtung: Nicht malen! Nur leicht aufdrücken und nicht nass arbeiten. Zu dunkle Farbtonwahl oder zu starker Farbauftrag kann durch leichtes Abwischen mit einem sauberen Tuch korrigiert werden.


Zum Einfärben von tiefen Kratzern, Löchern und Scheuerstellen ein Tuch/Trikot über den Zeigefinger spannen, mit dem Beizenfarbstift benetzen und über die hell wirkende Stelle tupfen. Achtung: Bei zu nassem Lackauftrag zieht die Farbe ins Holz ein und die Stelle wird dunkel.


Sollte der Rand/Untergrund zu viel Farbe aufgesaugt haben, die dunklen Stellen mit einem Stechbeitel herauskratzen und erneut mit einem helleren Ton einfärben.


Den Stift nach Gebrauch sofort wieder verschließen. Nach dem Einfärben mit sprühnebelfreiem Klarlack matt (Art.-Nr. 0893 188 2) oder seidenmatt (Art.-Nr. 0893 188 3) zum Oberflächenschutz nachsprühen.

Chemische Basis

Tinte, Farbstofflösung

Farbe

Tiefschwarz

Dichte

0,9 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit min.

1 min

Staubtrockenzeit max.

2 min

Grifffestigkeit min.

5 min

Grifffestigkeit Bedingung

abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke

Flammpunkt min.

23 °C

Zündtemperatur

270 °C

Beständigkeit gegen

Wasser

Lagerfähigkeit ab Herstellung

99 Monate

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen