Beizenfarbstift
RETUSTI-BEIZE-NUSSBAUM-MITTEL-7G
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große Farbauswahl
Passende Grundfarben für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.
Hohe Lackierbarkeit
Mit einer Vielzahl von Lacken überlackierbar.
Gute Haftbarkeit
Einfache und schnelle Anwendung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Lasierende Tinktur zum transparenten Einfärben von Kratzern, Löchern und Scheuerstellen bei Echtholz-Oberflächen. Schnelltrocknend, wischfest und überlackierbar. Für den Innenbereich empfohlen.
Korrekturstellen entfernen und anrauhen, um einen aufnahmefähige Oberfläche zu erzielen. Helle Kanten und Kratzer durch kurze Striche einfärben. Achtung: Nicht malen! Nur leicht aufdrücken und nicht nass arbeiten. Zu dunkle Farbtonwahl oder zu starker Farbauftrag kann durch leichtes Abwischen mit einem sauberen Tuch korrigiert werden.
Zum Einfärben von tiefen Kratzern, Löchern und Scheuerstellen ein Tuch/Trikot über den Zeigefinger spannen, mit dem Beizenfarbstift benetzen und über die hell wirkende Stelle tupfen. Achtung: Bei zu nassem Lackauftrag zieht die Farbe ins Holz ein und die Stelle wird dunkel.
Sollte der Rand/Untergrund zu viel Farbe aufgesaugt haben, die dunklen Stellen mit einem Stechbeitel herauskratzen und erneut mit einem helleren Ton einfärben.
Den Stift nach Gebrauch sofort wieder verschließen. Nach dem Einfärben mit sprühnebelfreiem Klarlack matt (Art.-Nr. 0893 188 2) oder seidenmatt (Art.-Nr. 0893 188 3) zum Oberflächenschutz nachsprühen.
Chemische Basis | Tinte, Farbstofflösung |
Farbe | Nussbaum, mittel |
Dichte | 0,9 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Staubtrockenzeit min. | 1 min |
Staubtrockenzeit max. | 2 min |
Grifffestigkeit min. | 5 min |
Grifffestigkeit Bedingung | abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke |
Flammpunkt min. | 23 °C |
Zündtemperatur | 270 °C |
Beständigkeit gegen | Wasser |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 99 Monate |