Befúrópánt, 3 részes
Befúrópánt, 3 db-os, leemelés elleni védelemmel
AJTÓPÁNT, 3 RÉSZES, M20, HORG.
Cikksz. 0686330162
EAN 4047376503335
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műanyag siklócsapágy
Garantáltan kiváló futási tulajdonságok
Adatlapok(X)
Fa bejárati ajtókhoz és oldalsó bejárati ajtókhoz.
![]() | |
Felhasználható | Fa bejárati ajtók, Oldalsó bejárati ajtó |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Siklócsapágy | Igen |
Tekercs átmérő (A) | 20 mm |
Görgőmagasság (B) | 83 mm |
Csap átmérője (C) | 9,6 mm |
Furattávolság (D) | 33 mm |
Csaphossz keretrészen (E1) | 44 mm |
Csaphossz a szárnyas részen (E2) | 60 mm |
Teherbírás 2 csukló esetén | 100 kg |
Min. átfedési vastagság | 16 mm |
Kiakadás elleni biztosítás | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!