Befüllsystem REFILLO®

Befüllsystem REFILLO
DLDO-REFILLO-LEER-(FI-REINIGER)
REFILLO

Art.-Nr. 089180011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Befüllsystem REFILLO®

Art.-Nr. 089180011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
  • Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase

  • Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt

  • Einfaches Handling

  • Codiersystem verhindert das Verwechseln von Wirkstoffen

  • Platzsparende Lagerung im ORSY1 Regalsystem

  • Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie

  • Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen
Hinweis

Dose ohne Inhalt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kanisterumhüllung ORSY®protec

ZB-ORSYPROTEC-BEFUELLGER

REFILLOMAT

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzkopf f. 891800 X Direktstrahl

ZB-KOPF-BEFUELLSYS-(X-DIREKTSTRAHL)

REFILLO
x 1 St.
Ersatzkopf f. 891800 X Vernebelung

ZB-KOPF-BEFUELLSYS-(X-VERNEBELUNG)

REFILLO
x 1 St.
Ersatzkopf f. 08918004 Schweißspray

ZB-KOPF-BEFUELLSYS-SCHWEISSSPR

REFILLO
x 1 St.
Ersatzkopf Refillo M 10 langen Rohren

ZB-KOPF-BEFUELLSYS-LANGROHR-10STK

REFILLO
x 1 St.
Refillo-Schaumkopf

ZB-SCHAUMKOPF-BEFUELLSYS

REFILLO
x 1 St.
Bodenventil für Refillodose Kunststoff

ZB-BODENVENTIL-BEFUELLSYS-KST

REFILLO
x 1 St.
Bodenventil für Refillodose Metall

ZB-BODENVENTIL-BEFUELLSYS-METALL

x 1 St.
Druckreduzierstück

ZB-DRUCKREDUZIERSTUECK-BEFUELLSYS-1/4ZO

REFILLO
Für Druckluftladestation REFILLO
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen