Befülldose Typ A mit spezieller Treibgasformulierung vorbefüllte Aerosoldosen
Befülldose Typ A
EINWEG-BEFUELLDO-(TYP-A)-220ML
Art.-Nr. 5867000101
EAN 4050382137081
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserbasislack innerhalb von 5 Tagen nach Einfüllen in die Dose verarbeiten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für Lackserien Spies Hecker Permahyd Serie 280/285, Standox Standohyd Basecoat, Helios Mobihel HydrosFür den Einsatz in Aerosoldosen Abfüllstation
Sprühkopf entfernen und Dose mittels dem hierfür vorgesehenen Abfüllgeräts mit ausgemischtem Lack befüllen.
Weitere Anwendungsinformationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Diethylether |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Inhalt | 220 ml |
Inhalt Lack | 100 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Zündtemperatur | 235 °C |
Dampfdruck | 340000 Pa |
Dampfdruck Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!