Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungswinkel-Set für Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove

BEFWNKL-SET-UBL-24-15-MOOVE

Art.-Nr. 0976521545

EAN 4068362545221

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungswinkel-Set für Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove

Art.-Nr. 0976521545
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
Zum Anschrauben an die Seitenwand, wodurch die Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove ganz einfach eingesteckt werden kann
  • Zum Anschrauben an die Seitenwand

  • Zur Einsteck-Befestigung der Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

29 mm

Breite

13 mm

Höhe

15 mm

Lieferumfang

2 x Befestigungswinkel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen