Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungssystem für Hebeschiebetüren

Montageschraube Hebeschiebeanlagen
SHR-SET-BETON-10X120MM

Art.-Nr. 0479010120

EAN 4099618959639

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungssystem für Hebeschiebetüren

Art.-Nr. 0479010120
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
Das Montageset für Hebeschiebetüren gewährleistet eine sichere, präzise Installation und sorgt für die langfristige, zuverlässige Funktionsfähigkeit der Türsysteme
  • Langfristige Funktionssicherheit von HST-Elementen

  • Einfache und sichere Montage

  • Nachjustieren jederzeit möglich

  • Intelligentes und funktionssicheres Montagesystem

  • Mehr Sicherheit und zufriedene Kunden


Lieferumfang


  • 3x Montageschraube

  • 3x Unterlegscheibe

  • 3x Abdeckkappe (weis)
Hinweis

Zur stabilen Verankerung der Hebeschiebetüre sind Fenstermontagewinkel in ausreichender Menge zu verwenden.



Einschlagwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Ausgleich von abgesenkten Beton-, Stahl- und Holzdeckenkonstruktionen

  • Zum Korrigieren von Durchbiegungen großer Hebeschiebetür-Elemente (HST)

  • Zur Vermeidung von erschwerter Bedienung des beweglichen Türflügels, Klemmen oder Schleifen der Tür sowie vollständiger Funktionsunfähigkeit – und zur nachträglichen Justierung

  • Zur langfristigen Sicherstellung der Funktion und Leichtgängigkeit sowie zur einfachen und schnellen Nachjustierung

Untergrund

Beton

Bohrlochdurchmesser

8 mm

Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst)

12 mm

Länge

120 mm

Bohrlochtiefe

60 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einschlagwerkzeug für Montageschraube HST

ESHLGWZG-MONTAGESCHRAUBE-HST

Das Einschlagwerkzeug für Montageschrauben wurde speziell für das Befestigungssystem von Hebeschiebtüren entwickelt, um eine effiziente und präzise Montage zu gewährleisten