Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungssets für Schutzbeschläge

BEF-SET-F.SBS-WE/GRFPL-ES1-70-92MM

Art.-Nr. 0688198325

EAN 4062856619375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungssets für Schutzbeschläge

Art.-Nr. 0688198325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Anwendung an stärkeren Türen, wo das mitgelieferte Befestigungsmaterial nicht ausreicht
  • Alles in einem Set

  • Passend für viele Aluminium- und Edelstahl Schutzbeschläge

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Haustüren

Beschlagsausführung

Drücker/Griffplatte

Passend für Türdrücker

Schutzbeschlag S 502, Schutzbeschlag S 505, Schutzbeschlag S 33

Geeignet für Türstärke min./max.

70-92 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Oberfläche Stift

Verzinkt

DIN-Richtung

DIN R/L

Vierkantgröße

10 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

Lieferumfang

ISO 7046 M8 x 75, M8 x80, M8 x 85, M8 x 90, M8 x 95, M8 x 100, M6 x 85, M6 x 90, M6 x 95, M6 x 100 mm vernickelt, ISO 7047 M3 x 5 Edelstahl, Rollenwechselstift 10 x 107 mm, Buchse 27 x 5,5 mm verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen