Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsset für Rosettenbeschläge

Befestigungsset für Rosettenbeschläge
BEF-SET-F.TRGARNI-ST-(ZN)-40-65

Art.-Nr. 068819929

EAN 4053479335353

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungsset für Rosettenbeschläge

Art.-Nr. 068819929
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dieses Befestigungsset findet Anwendung bei Büro-,WC/Bad-, Wohnungseingangs- und Brandschutztüren.

Passend für Garnitur

Rosettenwechselgarnitur

Passend für Türdrücker

TD A 302 Click, TD A 303 Click, TD A 305 Click, TD A 310 Click, TD A 315 Click, TD A 322 Click

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

40-65 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

4 Hülsenmuttern, 4 Metrische Schrauben M 5 mit Schraubensicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen