Befestigungsset Für Rosettenbeschläge

Befestigungsset für Rosettenbeschläge
ZB-BEF-SET-ROS-DD-TRGARNI-ST-ZN-38-45

Art.-Nr. 068819926

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Befestigungsset Für Rosettenbeschläge

Art.-Nr. 068819926

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dieses Befestigungsset findet Anwendung bei Büro-,WC/Bad-, Wohnungseingangs- und Brandschutztüren.

Passend für Türdrücker

TD A 302
TD A 303
TD A 305
TD A 310
TD A 315
TD A 322
TD A 503
TD A 510
TD A 507
TD A 505
TD A 502

Passend für Garnitur

Rosettengarnitur BB/ WC/ PZ

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

38-45 mm

Bohrungsdurchmesser

6,5 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

4 Hülsenmuttern, 4 Metrische Schrauben M 5 mit Schraubensicherung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen