Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

Befestigungssatz für Adapterplatte rund/eckig
BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M6

Art.-Nr. 5761190027

EAN 4065746272162

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

Art.-Nr. 5761190027
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
Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund

Die Befestigung des Schnellspanners auf den Adapterplatten erfolgt durch die Senkschrauben von unten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Produktgewicht (per Stück)

30,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR3-(2,0-11,0)-M8X45

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR3-(-2,0-9,0)-M8X45

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H17,5-D16

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-EDST-H20,0-D20

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H28,5-D28

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-12MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-14MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-16MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-18MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Adapterplatte eckig für Schnellspanner

ADAPTPL-ECK-ST-(A2K)-93MMX62MM

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
x 1 St.
Adapterplatte rund für Schnellspanner

ADAPTPL-RD-ST-(A2K)-D145/100

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageset für Adapterplatte rund

MNTGSET-ADAPTPL-RD-M8X50

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte rund für Loch- und T-Nut-Tische