Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungssatz für MB Sprinter Frontantrieb Bodenplatte

Bodenwinkeladapter für Bodenplatte MB Sprinter
BODWNKLADAPT-(F.BODPL-MB-SPRNT)

Art.-Nr. 096381 428

EAN 4062856843435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungssatz für MB Sprinter Frontantrieb Bodenplatte

Art.-Nr. 096381 428
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
Zur Befestigung von Bodenplatten MB Sprinter Frontantrieb
Hinweis

Bitte Montageanleitung beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SBO18

Breite

60 mm

Höhe

190 mm

Länge

60 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,660 kg

Anzahl Teile

2 STK

Werkstoff

Stahl

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Passend für Fahrzeugtyp

Sprinter Frontantrieb (ab 2018)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen