Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriffe TYP A/ Holz/ Kunststoff/ Aluminium
Bef.set EDST-Stoßg. 1seit unsichtb. Holz/KST/Alu A
BEFSA-STOSGRF-A-HO-KST-ALU-1SEIT/UNSICHT
Art.-Nr. 0688859095
EAN 4099618550294
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Befestigungssatz für drei Profilmaterialien
- Einfache und schnelle Montage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Stoßgriffe | ST/A300, ST/A310, ST/A320, ST/A340 |
Werkstoff | Edelstahl A2/Stahl |
Glanzgrad | Matt |
Lieferumfang | 2x Gewindestifte M8 x 60 mm, 2x Flachscheiben 25 x 3 mm, 2 x Befestigugshülse 16 mm, 4x Gewindestift M6 x 10 mm, 1x Montageanleitung |
| Technische Informationen | Profil Holz |
| T: Tür SG: Stoßgriff MO: Montagebeispsiel A: Aufnahmeelement optional drehen |
| Profil Kunststoff |
| T: Tür SG: Stoßgriff MO: Montagebeispsiel A: Aufnahmeelement optional drehen |
| Profil Aluminium |
| T: Tür SG: Stoßgriff MO: Montagebeispsiel A: Aufnahmeelement optional drehen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!