Befestigungsplatte für VLB 40 Bänder
BEFPL-F.EINFRSBA-VLB40-VZ-0
Art.-Nr. 0687380490
EAN 4046778987460
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Befestigungsplatte wird für die Montage von VLB-Bändern an Futterzargen für stumpfe DIN R und DIN L Türen aus Holz verwendet
Montagehinweis: Futterstärke (x) - 4 mm Bandstärke = Kröpfung der Befestigungsplatte.
Sollte die Befestigungsplatte in der Bauhöhe nicht gelistet sein, kann die Befestigungsplatte mit der nächsthöheren Einbauhöhe gewählt werden. Zargenseitig müsste dann allerdings unterfüttert werden, um die Differenz auszugleichen.
Die Befestigungsschrauben für die Bänder M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX 20 werden bei den VLB Bänder mitgeliefert.
Lieferzeit ca. 4 Wochen für Artikel 0687380495 und 0687380498.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Kröpfung | 0 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!