Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

Befestigungsplatte VLB 60/100
BEFPL-F.EINFRSBA-VLB60/100-VZ-0

Art.-Nr. 0687380500
EAN 4046778214580

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

An Holzfutterzargen
  • Die Befestigungsplatte wird für die Montage von VLB-Bändern an Futterzargen für stumpfe DIN R und DIN L Türen aus Holz verwendet
Hinweis

Montagehinweis:


Futterstärke (x)


- 8 mm Bandstärke


= Kröpfunng der Befestigungsplatte



Sollte die Befestigungsplatte in der Bauhöhe nicht gelistet sein, kann die Befestigungsplatte mit der nächsthöheren Einbauhöhe gewählt werden. Zargenseitig müsste dann allerdings unterfüttert werden, um die Differenz auszugleichen.



Die Befestigungsschrauben für die Bänder M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX 20 werden bei den VLB Bänder mitgeliefert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Kröpfung

0 mm

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türband VLB 60 3D

EINFRSBA-VLB60-3D-VELOUR-(VN)

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG
x 2 St.
Türband VLB 60 3D

EINFRSBA-VLB60-3D-BAND-F1/SILBER

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG
x 2 St.
Türband VLB 60 3D IHV

EINFRSBA-VLB60-3D-IHV-VELOUR-(VN)

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG mit integrierter Höhenverstellung für leichtes Heben oder Senken der Tür
x 2 St.
Türband VLB 60 3D IHV

EINFRSBA-VLB60-3D-IHV-BAND-F1/SILBER

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG mit integrierter Höhenverstellung für leichtes Heben oder Senken der Tür
x 2 St.
Türband VLB 100 3D

EINFRSBA-VLB100-3D-VELOUR-(VN)

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 120 KG
x 2 St.
Türband VLB 100 3D

EINFRSBA-VLB100-3D-EINBRHH-VELOUR-(VN)

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 120 KG
x 2 St.
Türband VLB 100 3D

EINFRSBA-VLB100-3D-BAND-F1/SILBER

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 120 KG
x 2 St.
Türband VLB 100 3D

EINFRSBA-VLB100-3D-EINBRHH-F1/SILBER

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 120 KG
x 2 St.
Türband VLB 100 3D IHV

EINFRSBA-VLB100-3D-IHV-VELOUR-(VN)

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 120 KG mit integrierter Höhenverstellung für leichtes Heben oder Senken der Tür
x 2 St.
Türband VLB 100 3D IHV

EINFRSBA-VLB100-3D-IHV-BAND-F1/SILVER

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 120 KG mit integrierter Höhenverstellung für leichtes Heben oder Senken der Tür
x 2 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen