Befestigungshilfe für Aluminiumfenster
Befestigungshilfe für Aluminiumfenster
BEFHILF-(F.ALUFE-FEMNTG)-W-ABZ
Art.-Nr. 0479740903
EAN 4062856469048
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewährleistet die perfekte Positionierung der W-ABZ-Fenstermontageschiene am Aluminiumprofil
- Erleichtert die Montage
- Die Anschraubplatte der W-ABZ-Schiene liegt durch den Nutenstein plan auf dem Profil auf
- Der Nutenstein klemmt sich durch einfaches eindrücken im Profil fest und bleibt somit auf der gewünschten Position
Datenblätter(X)
- Für die Montage von Aluminiumfenstern
- Zubehör für die zulassungskonforme absturzsichernde Befestigung der Fenstermontageschiene W-ABZ
Den Nutenstein durch einfaches eindrücken im Aluminiumprofil fixieren.
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge x Breite x Höhe (LxBxH) | 70 x 11 x 5,5 mm |
Materialstärke (t) | 1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!