Befestigungselement für innenliegende Gleitschienen
BEFELEM-FUER-IGS-12MM
Art.-Nr. 0688001980
EAN 4099618959158
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Brandschutzgeprüft | Ja im System |
Geeignet für Typ | ITS 630 / IGS 12 |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Verdeckt liegend im Türfalz |
Montageart | Zum Anschrauben |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lieferumfang | 1 linkes Befestigungselement, 1rechtes Befestigungselement |