Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsclip für EUBP-1/UBP-2 zum Anschrauben

Befestigungsclip zu EUBP-1/UBP-1
BEFCLIP-(F.LICHTBA-(EUBP-1/UBP-2))

Art.-Nr. 0976502563
EAN 4056807793108
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
Befestigungsclips aus Kunststoff für LED-Profile EUBP-1/UBP-2
  • Zur unsichtbaren Befestigung der Aluminium-Profile EUBP-1 und UBP-2, durch einfaches Aufclipsen der Profile auf den Kunststoff-Clip

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

208 mm

Breite

11 mm

Höhe

2,7 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1

EINBAU-/UBAUPRFL-F.LICHTBA-(EUBP-1)-3M

Ein- bzw Unterbauprofil aus Aluminium zum Einlassen oder Anschrauben/Anclipsen für LED-Lichtbänder
x 1 St.
LED-Unterbauprofil UBP-2 zum Anschrauben/Anclipsen

UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-2)-SILBR-3M

Unterbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder