Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsclip-Set für LED-Einbauprofil EBP-5

EINBAUFED-F.LICHTBA-(EBP-5)

Art.-Nr. 0976502685

EAN 4062856554300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungsclip-Set für LED-Einbauprofil EBP-5

Art.-Nr. 0976502685
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
Befestigungsclips zur Montage des Aluminium-Einbauprofils EBP-5
  • Zur Montage (Klemmen in der Nut) des Aluminium-Einbauprofils EBP-5
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Metall

Farbe

Silberfarben

Länge

14,6 mm

Breite

9,5 mm

Höhe

14 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Einbauprofil EBP-5 zum Einlassen

EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-5)-SILBRF-2,5M

Einbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder, inkl. opalem Abdeckprofil
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-5

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(EBP-5)-WEI

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Einbauprofil EBP-5