Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsclip-Set für LED-Einbauprofil EBP-2

Einbaufeder-Set zu EBP-2
EINBAUFED-SET-(F.EBP-2)

Art.-Nr. 0976502649

EAN 4062856544790

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungsclip-Set für LED-Einbauprofil EBP-2

Art.-Nr. 0976502649
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
Befestigungsclips zur Montage des Aluminium-Einbauprofils EBP-2
  • Zum Einnuten in Nutbreite 23x11 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Länge

19 mm

Breite

9,1 mm

Höhe

20 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Einbauprofil EBP-2 zum Einlassen

EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-2)-EDSTF-2,5M

Einbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
x 1 St.
LED-Einbauprofil EBP-2 zum Einlassen

EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-2)-SCHW-2,5M

Einbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder