Befestigungsclip-Set für Einbauleuchte EBL-24-25-Moove
BEFCLIP-SET-EBL-24-25-MOOVE
Art.-Nr. 0976521503
EAN 4068362531774
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschrauben
- Empfohlener Befestigungsabstand: 300 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 15 mm |
Breite | 10,8 mm |
Höhe | 6,2 mm |
Lieferumfang | 1 Set bestehend aus 10 Befestigungsklammern |
