Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsclip-Set für EUBP-1

Befestigungsclip-Set zu EUBP-1
BEFCLIP-SET-(F.LICHTBA-(EUBP-1))

Art.-Nr. 0976502564

EAN 4056807793047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungsclip-Set für EUBP-1

Art.-Nr. 0976502564
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
Befestigungsclips aus Metall zum Aufclipsen auf LED-Profile EUBP-1 bei Einsatz als Einbauprofil
  • Zur Befestigung des Aluminium-Einbauprofiles EUBP-1 in der Nut

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Metall

Farbe

Bronzefarben

Länge

14 mm

Breite

16 mm

Höhe

8,7 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Ein-/Unterbauprofil EUBP-1

EINBAU-/UBAUPRFL-F.LICHTBA-(EUBP-1)-3M

Ein- bzw Unterbauprofil aus Aluminium zum Einlassen oder Anschrauben/Anclipsen für LED-Lichtbänder