Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsblock Kunststoff

BEFBLCK-PA-SCHW-M5-15X15X15MM

Art.-Nr. 4952600179

EAN 4056807471839

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungsblock Kunststoff

Art.-Nr. 4952600179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

6 mm

Länge (l1)

15 mm

Breite (b1)

15 mm

Höhe (h1)

15 mm

Langlochlänge (l2)

3,5 mm

Materialstärke (s1)

3,1 mm

Langlochbreite (d1)

5,5 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Passend für Gewinde

M5

Ausführung

Mit Kunststoff-Nutenstein

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen