Befestigungsblock Kunststoff
Befestigungsblock Kunststoff
BEFBLCK-PA-SCHW-M6-20X20X23,5MM
Art.-Nr. 4952600180
EAN 4056807471846
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
Höhe (h1) | 23,5 mm |
Langlochlänge (l2) | 3,6 mm |
Materialstärke (s1) | 5 mm |
Langlochbreite (d1) | 6,4 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Passend für Gewinde | M6 |
Ausführung | Mit Kunststoff-Nutenstein |
RoHS-konform | Ja |
