Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
Befestigungsset für Rohrrahmengarnitur
BEF-SET-F.RORAHMGAR-FL-(90-99MM)
Art.-Nr. 0688191986
EAN 4057708384587
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Dieses Befestigungs-Set findet Anwendung bei Türdrücker Serie AL 900, AL 920, A 900 und A 920, auf Langschild.
Passend für Garnitur | Einseitig Flachdrücker, Einseitig Drücker auf Langschild |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Passend für Türdrücker | TD AL 900, TD AL 920, TD A 900, TD A 920 |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 90-99 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Vierkant-Vollstift 8x150 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M5x100 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M6x100 mm, vz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!