Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

Befestigungsset für Rohrrahmengarnitur
BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)

Art.-Nr. 0688191966

EAN 4057708384624

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

Art.-Nr. 0688191966
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
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.


Dieses Befestigungs-Set findet Anwendung bei Türdrücker Serie AL 900, AL 920, A 900 und A 920, auf Langschild.

Passend für Garnitur

Wechselgarnitur auf Langschild

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Passend für Türdrücker

TD AL 900, TD AL 920, TD A 900, TD A 920

Montageart

Durchgängige Befestigung

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

90-99 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 Vierkant-Vollstift 8x90 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M5x100 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M6x100 mm, vz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Außenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-AUSSHLD-D-PZ-92-8-210-WEIS