Befestigungs-Set für LED-Unterbauprofil UBP-5
BEF-SET-F.LICHTBA-(UBP-5)
Art.-Nr. 0976502682
EAN 4062856554287
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur unsichtbaren Clip-Montage des Aluminium-Unterbauprofil UBP-5 an metallischen Oberflächen mittels Magnet
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 21,6 mm |
Breite | 10,7 mm |
Höhe | 8,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!