Befestigungs-Set für LED-Unterbauprofil UBP-1
Befestigungs-Set zu UBP-1
BEF-SET-(F.LED-UBP-1)
Art.-Nr. 0976502643
EAN 4062856545131
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur unsichtbaren Clip-Montage (Magnet) des Aluminium-Unterbauprofil UBP-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Metall |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 20 mm |
Breite | 11,6 mm |
Höhe | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!