Befestigungs-Set

Befestigungsset für Rohrrahmengarnitur
ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-90-99MM

Art.-Nr. 0688191946

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Befestigungs-Set

Art.-Nr. 0688191946
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
Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.


Dieses Befestigungs-Set findet Anwendung bei Türdrücker Serie AL 900, AL 920, A 900 und A 920, auf Langschild.

Montageart

Durchgängige Befestigung

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

90-99 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Passend für Türdrücker

TD AL 900
TD AL 920
TD A 900
TD A 920

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 Vierkant-Vollstift 8x160 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M5x100 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M6x100 mm, vz

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Außenschild

TD-ALU-AL920-AUSSHLD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 St.
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen