Befestigungs-Set

Befestigungsset für Rohrrahmengarnitur
ZB-BEF-ROHRR-D/D-FLACH-L-60-69MM

Art.-Nr. 0688191980

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Befestigungs-Set

Art.-Nr. 0688191980

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.


Dieses Befestigungs-Set findet Anwendung bei Türdrücker Serie AL 900, AL 920, A 900 und A 920, auf Langschild.

Montageart

Durchgängige Befestigung

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

60-69 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Passend für Türdrücker

TD AL 900
TD AL 920
TD A 900
TD A 920

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 Vierkant-Vollstift 8x120 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M5x70 mm, 3 Senkschrauben mit Kreuzschlitz M6x70 mm, vz

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Außenschild

TD-ALU-AL920-AUSSHLD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 Stück