Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Befecskendező szerszámkészlet, Bosch, 12 részes

Befecskendező szerszámkészlet, Bosch, 12 részes

Cikksz. 1952003340

EAN 4058794286786

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Befecskendező szerszámkészlet, Bosch, 12 részes

Cikksz. 1952003340
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
Complete set including new 12-tonne mechadraulics.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

12 darab

Szélesség

80 mm

Magasság

45 mm

Hosszúság

260 mm

Terméktömeg (darabonként)

5560,000 g

Külső menet

18 mm

Lökethossz

8 mm

Max. forgatónyomaték

67 Nm

Üzemi nyomás

700 bar

Max. terhelősúly

12 t

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk