Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beeresztő alapozó

Beeresztő alapozó

Cikksz. 089318

EAN 4011231895002

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beeresztő alapozó

Cikksz. 089318
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
Colourless priming of natural wood surfaces for removing unevenness and raising wood fibres for sanding in between coats.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Nitro-akrilát

Űrtartalom

400 ml

Szín

Átlátszó

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Gyulladási hőmérséklet

365 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tépőzáras kézi csiszolótömb

CSISZOLÓTUSKÓ-KÉZI-70X120MM

A tömb öntött hátoldala tökéletesen illeszkedik a tenyérbe.
x 1 db
Spraymaster festékspray adapter

SPRAYMASTER

Praktikus kiegészítő szórópalackokhoz
x 1 db
Színtelen lakk

ÁTLÁTSZÓ LAKK

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Színtelen lakk

ÁTLÁTSZÓ LAKK

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Pormentesítő rongy

PORTALANÍTÓ KENDŐ /MÉZES/

Festés előtt akár a legapróbb porszemek megkötésére.
x 5 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Heavy-duty design
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-KEREK

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-LEGYEZŐ

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db