Beépíthető fényerőszabályzó, 12 V
Beépíthető fényerőszabályzó, 12 V
Cikksz. 0976505145
EAN 4056807744957
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Vezérlőrendszer | Ráépített rádió-távvezérlővel |
Min./max. bemeneti feszültség | 12-24 V |
Min. bemeneti feszültség | 12 V |
Max. bemeneti feszültség | 24 V |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Kimeneti teljesítmény | 60 W |
Min. kimeneti teljesítmény | 30 W |
Max. kimeneti teljesítmény | 60 W |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LED A, csatlakozórendszer LD2 |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LED A, csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz (primer) | 150 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 150 mm |
Csatlakozók száma | 10 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Ezüst |
Hosszúság | 79 mm |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 16 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!