Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beépíthető LED lámpa, EBL-350-5

Beépíthető LED lámpa, EBL-350-5

Cikksz. 0976504426

EAN 4056807713984

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beépíthető LED lámpa, EBL-350-5

Cikksz. 0976504426
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
With dimmable transformer for kitchens, bathrooms, living rooms and bedrooms
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

230 V

Max. áramerősség

230 mA

Anyag

Alumínium/Alumínium

Szín

Nemesacél színű

Szerelési mód

Beágyazáshoz

Névleges teljesítmény

7,5 W

LED-ek száma

1 darab

Fény színe

Semleges fehér

Színhőmérséklet

4000 K

Fényáram

800 lm

Min színvisszaadási mutató (CRI)

92

Magasság

38 nm

Külső átmérő

80 mm

Szerelési átmérő

68 mm

Beépítési mélység

38 mm

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD1

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

70000 ó

Kapcsolóval

Nem

Energiahatékonysági osztály

E

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk