Beépíthető LED lámpa, EBL-24-14, készlet
Beépíthető LED lámpa, EBL-24-14, készlet
Cikksz. 0976504307
EAN 4056807713472
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 24 V |
Lámpák száma | 3 darab |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Anyag | Műanyag |
Szín | Nemesacél színű |
Névleges teljesítmény | 4 W |
LED-ek száma | 72 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min./max. színhőmérséklet | 2700-5000 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 92 |
Magasság | 13 mm |
Külső átmérő | 75 mm |
Szerelési átmérő | 68 mm |
Beépítési mélység | 12 mm |
Darabszám a készletben | 4 darab |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz | 2500 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 54000 ó |
Fényáram | 270 lm |
Kapcsolóval | Igen |
Energiahatékonysági osztály | G |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!