Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beépíthető LED lámpa, EBL-24-14

Beépíthető LED lámpa, EBL-24-14

Cikksz. 0976504305

EAN 4056807713458

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beépíthető LED lámpa, EBL-24-14

Cikksz. 0976504305
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
For illumination of shelves and display cases in kitchens, living rooms, bathrooms as well as bedroom furniture
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

24 V

Anyag

Műanyag

Szín

Alumínium

Szerelési mód

Beágyazáshoz

Névleges teljesítmény

4 W

LED-ek száma

72 darab

Fény színe

Állítható fehér

Min./max. színhőmérséklet

2700-5000 K

Fényáram

270 lm

Min színvisszaadási mutató (CRI)

92

Magasság

13 mm

Külső átmérő

75 mm

Szerelési átmérő

68 mm

Beépítési mélység

12 mm

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz

2500 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

54000 ó

Kapcsolóval

Nem

Energiahatékonysági osztály

G

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szín- és fényerő távirányító, 24 V

SWITCH-EL-W-COL-DIMM-CONTR-24V-W-4C-RC

Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
x 1 db
Szín- és fényerő távirányító, 24 V

SWITCH-EL-W-COL-DIMM-CONTR-24V-W-1C-MRC

Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
x 1 db
Szín- és fényerő távirányító, 24 V

SWITCH-EL-W-COL-DIMM-CONTR-24V-W-1C-IRC

Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
x 1 db
Szín- és fényerő szabályozó, 24 V, ZigBee

SWITCH-EL-ZIGBEE-COL-DIMM-CONTR-24V

x 1 db
Szín- és fényerő szabályozó, 24 V, ZigBee

SWITCH-EL-ZIGBEE-COL-DIMM-CONTR-24V
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelőrugó a beépített lámpákhoz

ASMBYSPG-(F.LGHT-LED)-ST-ZN

Suitable for built-in lights EBL-24-2 to EBL-24-7