Beépíthető LED lámpa, EBL-24-11, készlet
Beépíthető LED lámpa, EBL-24-11, készlet
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Lámpák száma | 3 darab |
Névleges feszültség | 24 V |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Nemesacél színek |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Lencsék színe | Fehér |
Névleges teljesítmény | 3 W |
LED-ek száma | 33 darab |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Színhőmérséklet | 3000 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Külső átmérő | 68 mm |
Szerelési átmérő | 57 mm |
Beépítési mélység | 8 mm |
Darabszám a készletben | 4 darab |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 50000 ó |
Fényáram | 180 lm |
Kapcsolóval | Nem |
Energiahatékonysági osztály | A - A++ |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!