Beépíthető LED lámpa, EBL-12-13, készlet
Beépíthető LED lámpa, EBL-12-13, készlet
Cikksz. 0976505052
EAN 4056807725864
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V |
Lámpák száma | 3 darab |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Anyag | Műanyag |
Szín | Nemesacél színű |
Névleges teljesítmény | 3 W |
LED-ek száma | 33 darab |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Színhőmérséklet | 3000 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Külső átmérő | 76 mm |
Szerelési átmérő | 68 mm |
Beépítési mélység | 12 mm |
Darabszám a készletben | 4 darab |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 50000 ó |
Fényáram | 360 lm |
Kapcsolóval | Nem |
Energiahatékonysági osztály | A - A++ |