Beépített érzékelő a szabályozható fehér lámpához
Beépített érzékelő a szabályozható fehér lámpához
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Bemeneti feszültség | 12 V/DC |
Érzékelők száma | 1 darab |
Kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LED A |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz (primer) | 300 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 1000 mm |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Nemesacél színek |
Magasság | 8 mm |
Szerelési átmérő | 35 mm |
Beépítési mélység | 6.5 mm |
Frekvencia | 150 Hz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!