Beépített LED-lámpa, EBL-24-6
Beépített LED-lámpa, EBL-24-6
Cikksz. 0976504123
EAN 4053479482644
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Anyag | Nemesacél / üveg |
Szín | Nemesacél színű, Fekete |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Névleges teljesítmény | 7,5 W |
LED-ek száma | 6 darab |
Fény színe | Semleges fehér |
Színhőmérséklet | 4000 K |
Fényáram | 350 lm |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 97 |
Magasság | 14 mm |
Külső átmérő | 89 mm |
Szerelési átmérő | 78 mm |
Beépítési mélység | 11 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz | 2500 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Min. megvilágítás | 37 lx |
Max. megvilágítás | 928 lx |
Energiahatékonysági osztály | G |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!