Beépített LED lámpa, EBL-12-EYE
Beépített LED lámpa, EBL-12-EYE
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Ház anyaga | Alumínium |
Ház színe | Alumínium |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 2 W |
LED-ek száma | 18 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min. színhőmérséklet | 2700 K |
Max. színhőmérséklet | 6500 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 82 |
Magasság | 24.5 mm |
Külső átmérő | 48 mm |
Szerelési átmérő | 42 mm |
Beépítési mélység | 15 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Min. fényáram | 75 lm |
Max. fényáram | 80 lm |
Min. megvilágítás | 92 lx |
Max. megvilágítás | 1100 lx |
Energiahatékonysági osztály | F |
Anyag | Alumínium |
Szín | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!