Bedding and drain mortar
Bedding and drain mortar
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Kimyasal baz | Çimento - DIN EN 197, Seçili Agregalar - DIN EN 13139, katkı maddeleri ve agregalar |
Renk | Gri |
Maks. işlem süresi | 90 dak |
Sertleşme süresi | 25 dak |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
İşlem süresi | 90 dak |
Uygulama koşulları | min. 5°C'de ve maks. %80 bağıl nemde |
Ağırlık/alan/koşullar için uygulama miktarı | 16 kg/m² / 10 mm'lik katman kalınlığı için |
En çok ne kadar sonra kapatılabileceği | 3 d |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 24 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %50 bağıl nemde |
Belirtilen süre sonra derz dolgusu yapılabilir | 3 d |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!