Bedding and drain mortar
Bedding and drain mortar
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Gewicht inhoud | 25 kg |
Chemische basis | Cement - DIN EN 197, geselecteerde toeslagstoffen - DIN EN 13139, additieven en toeslagstoffen |
Kleur | Grijs |
Maximale verwerkingstijd | 90 min |
Bindtijd | 25 min |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 30 °C |
Verwerkingstijd | 90 min |
Verwerkingsvoorwaarde | bij min. 5 °C en max. 80% relatieve vochtigheid |
Aan te brengen hoeveelheid in gewicht/oppervlak/voorwaarden | 16 kg/m² / voor laagdikte van 10 mm |
Kan worden gebruikt na max. | 3 d |
Toegankelijk na max. | 24 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Te voegen na | 3 d |
Voorwaarde voegen | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele, droge en vorstvrije ruimte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!