Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Bedding and drain mortar

Bedding and drain mortar
TEGAFIX

Nº de art. 5875500200
EAN 4065746280037
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
For water-permeable laying of concrete block paving, concrete slabs and natural stone without discolouration
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

25 kg

Base química

Cemento - DIN EN 197, agregados seleccionados - DIN EN 13139, aditivos y agregados

Color

Gris

Tiempo de procesamiento máximo

90 min

Tiempo de endurecimiento

25 min

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C

Tiempo de procesamiento

90 min

Condiciones de aplicación

a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxima del 80 %

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

16 kg/m² / para un espesor de capa de 10 mm

Se puede cubrir después de máximo

3 d

Se puede pisar después de máximo

24 h

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Se puede unir después

3 d

Capacidad de carga completa/condiciones

3 d / 0: no aplicable

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca, seca y protegida de heladas

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adhesive and contact slurry

PRIM-(TEGAFIX-200)CONTACT SLURRY-25KG

TEGAFIX
Single-component, plastic-modified, cement-based bonding slurry for bonding bedding mortars and paving slabs or block paving