Becherhalter
Becherhalter Kunststoff
BECHHALT-KST-SCHWARZ-OFFEN-D100MM
Art.-Nr. 4952600006
EAN 4099618394935
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Abstellen von Dosen, Tassen oder zum Abhängen eines Gerätes, z. B. Bohrmaschine
- Passend auch für PET-Getränkeflaschen bis 1,5 l
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Offen |
Profiltyp | B, I |
Durchmesser (d1) | 100 mm |
Höhe (h1) | 118 mm |
Bohrlochdurchmesser (d2) | 5,5 mm |
