Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Becher-Set für Transport- und Aufbewahrungsbox OrgaMove

BECH-SET-(F.SHREIBTI-ORGAMOVE)

Art.-Nr. 0684602889

EAN 4062856509775

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Becher-Set für Transport- und Aufbewahrungsbox OrgaMove

Art.-Nr. 0684602889
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
Die Becher lassen sich einfach in die Seitenstege einstellen
  • Praktischer Ordnungshelfer wie z.B. für Kugelschreiber und Farbstifte

  • Arbeitsmaterialien und Accessoires sind darin optimal verstaut
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

ABS

Farbe

Telegrau 2 RAL 7046 ähnlich, Graphitschwarz RAL 9011 ähnlich

Breite

76,6 mm

Länge

115,5 mm

Höhe

89,3 mm

Produktgewicht (per Stück)

175,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transport- und Aufbewahrungsbox OrgaMove

AUFBEWAHRKAST-F.SHREIBTI-ORGAMOVE-GRAU

Formschöne Transportbox für die persönlichen Arbeitsutensilien