Becher-Blindniete Flachkopf ISO 15976 Flachkopf Stahl/Stahl
ISO 15976 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15976-ST/ST-(3,0-5,0)-4,8X10,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die in EN ISO 15976 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 4,8 x 10,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,0-5,0 mm |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 15976 |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Scherbruchlast | 2400 N |
Zugbruchlast | 2800 N |
Kopfform | Flachkopf |